DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルローラー
吊り金車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24891326
品番
TKW-20S
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車に新サイズが追加。
アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式
閉じればロックします。
ベアリング入ローラー採用。
質量(kg)
0.85
寸法A(mm)
136
寸法D(mm)
85
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
226
安全荷重(kg)
1.17
最大通過物径(Φmm)
85