ミツトモ
ミツトモの 安全保護テープ
ミツトモの 蛍光/蓄光テープ
蛍光+反射 ピカッとテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10セット×3枚)
注文コード
24891520
品番
87453
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
蛍光ピンク
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
300
テープ厚さ(mm)
0.5
特性
蛍光、反射
主な用途
表示・安全用
質量(g)
16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。