CD-WY30 マイコン沸とう電動ポット 象印マホービン 24891527 CD-WY30 マイコン沸とう電動ポット 象印マホービン 24891527 CD-WY30 マイコン沸とう電動ポット 象印マホービン 24891527 CD-WY30 マイコン沸とう電動ポット 象印マホービン 24891527

マイコン沸とう電動ポット

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24891527 品番CD-WY30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ゆっくり少量ずつ注げる「カフェドリップ給湯」。
使わない時はタイマーで節約「節約タイマー7時間」。
用途に合わせて使い分けられる「3段階保温設定」98℃・90℃・70℃

容量(L)3 グレー 機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯漏れ防止構造、転倒湯漏れ防止構造、自動給湯ロック、クエン酸洗浄コース、カルキとばし沸とう 消費電力(W)700 本体質量(kg)2.2 電源コード(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×285×290 アズワン品番64-9291-60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24891527
2023-12-12
用途:
給湯
株式会社滋賀設計 様 (製造業)

4Lのポットを使用していたのですが故障し、新たに手配しました。
翌日の配送をいただき、大変助かっております。

対象商品:
24891527
2023-08-29
用途:
事務所
不動産業

蓋が取りはずしできるので、給水、掃除のときとても使いやすいです・

対象商品:
24891536
2023-03-30
用途:
休憩室で使用
株式会社ファーマインド 様 (製造業)

いろいろなサイトで探しましたが価格的、サイズ的、納期的にモノタロウが1番良かったので購入しました。大人数で使用するのでお湯がたっぷり使えて気に入っています。

対象商品:
24891527
2023-09-15
用途:
湯沸かし
株式会社 水府電機商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

前回使用していた物がかなり古い物でしたが、ほぼ同じ機能と同じ形なので使うのも楽で良かった。

対象商品:
24891527
2022-01-10
用途:
休憩時間のお茶を入れる時に使用します。
古田建具店 様 (製造業)

信頼できるメーカーなので、長く使えると思っています。
容量も3リットルは余裕があって良かったです。

対象商品:
24891536
2021-08-23
用途:
現場事務所用
個人のお客様

4リットル容量ポットを安価で購入でき、大人数で使用しているので大変満足しています。

対象商品:
24891527
2022-04-16
用途:
居間での使用です。
その他業種

注文から配送まで、丁寧なご対応満足しております。商品も以前と同じメーカーで使い勝手がほぼ同じで良かったです。

対象商品:
24891518
2020-12-01
用途:
事務所の給湯用に

給湯ボタンに通常とドリップモードがあり、ドリップコーヒーを入れる際に入れやすいのでリピートで違う事務所用にもう1台購入しました。強いて言うならドリップモードがさらに静かに勢いが弱く給湯できるといいなと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする