8014701 旗めくんです。 ミズケイ 24891572

 

8014701 旗めくんです。 ミズケイ 24891572
8014701 旗めくんです。 ミズケイ 24891572
8014701 旗めくんです。 ミズケイ 24891572

旗めくんです。

(8件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード24891572品番8014701
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

綿ファスナーで旗がずれない!

用途
警備に(交通整理など)・学校行事に(手旗)・高速/国道での交通規制等に
セット内容旗・棒寸法(縦×横)(cm)45×45材質ポリエステル直径(Φmm)15長さ(cm)(棒)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24891545
2021-07-26
用途: 従業員用

生地が薄いですが頻繁には使用しないので特に問題はないです。

対象商品 : 24891545
2021-04-06
用途: 道路における作業時の安全確認
建設業・工事業

旗振りを繰り返してもほつれ等なし、長く使える商品です

対象商品 : 24891545
2021-03-05
用途: 運送屋さんに集荷の有無を知らせる為
有限会社みずほ

リーズナブルな価格で助かります。あまざらしですぐに色落ちしますが

対象商品 : 24891545
2020-07-04
用途: リアハッチの先端に赤い布
不動産業

本来の用途ではありませんが、作業車のリアハッチに取り付けるため450×450、赤、旗のみを購入。
1/4にカットしてマグネットでリアハッチの角2箇所に取付けてます。
駅前など人通りが多い場所で、リアハッチを開けて荷下ろしする際や作業する時に、通行人がハッチにぶつからないよう注意喚起の意味でバッチリです。
安価に用途が果たせたので満足です。

対象商品 : 24891563
2020-09-09
用途: 運送会社に今日の出荷があるか伝える為
有限会社みずほ

以前使用の物より少し大きめで遠くからわかりやすく良いかと思います。

対象商品 : 24891545
2019-11-14
用途: 自動車の保安用具として。
株式会社 多摩自輛自動車・二輪車・自転車関連業

めったに使う用品ではないので安価なのが嬉しいです。

対象商品 : 24891563
2018-07-21
用途: 作業時の誘導

値段も手頃で大変満足しています。とても丁寧な梱包で恐縮してしまいます。もう少し簡易梱包で良いと思います。ありがとうございました。

対象商品 : 24891545
2017-06-26
用途: 後続車への安全注意
ランバーヤード

こういう商品はしばらく使用してから劣化の状態を見てみないと感想はいえませんが届いた状態では丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする