WIGSP13PF WinGuardマグネット式 プライバシーフィルム SurfacePro9、8(13インチ)専用モデル uniq(ユニーク) 24891590

WIGSP13PF WinGuardマグネット式 プライバシーフィルム SurfacePro9、8(13インチ)専用モデル uniq(ユニーク) 24891590
WIGSP13PF WinGuardマグネット式 プライバシーフィルム SurfacePro9、8(13インチ)専用モデル uniq(ユニーク) 24891590
WIGSP13PF WinGuardマグネット式 プライバシーフィルム SurfacePro9、8(13インチ)専用モデル uniq(ユニーク) 24891590
WIGSP13PF WinGuardマグネット式 プライバシーフィルム SurfacePro9、8(13インチ)専用モデル uniq(ユニーク) 24891590
WIGSP13PF WinGuardマグネット式 プライバシーフィルム SurfacePro9、8(13インチ)専用モデル uniq(ユニーク) 24891590
WIGSP13PF WinGuardマグネット式 プライバシーフィルム SurfacePro9、8(13インチ)専用モデル uniq(ユニーク) 24891590
WIGSP13PF WinGuardマグネット式 プライバシーフィルム SurfacePro9、8(13インチ)専用モデル uniq(ユニーク) 24891590

WinGuardマグネット式 プライバシーフィルム SurfacePro9、8(13インチ)専用モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24891590品番WIGSP13PF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

かんたん着脱。左右からの視線をシャットアウト。ピタッと貼り付くマグネット式プライバシーフィルム。
マグネットタイプの覗き見防止フィルムです。ベゼル(額縁)に内蔵されたマグネットにより、ワンタッチで必要な時に自由に着脱可能となってます。
液晶画面に対して視野角度60度から視線をシャットアウト。
オフィスや外出先・電車の移動中など、人目につく様々な場所でも回りの目を気にする事なく作業に集中できます。
フィルム表面はタッチパネル対応のノングレアシートで指紋防止と反射防止加工を施しておりホコリ、指紋などが付きにくく画面への映り込みを防ぎます。
フィルムの厚さはわずか0.5mm(SurfaceGoのみ約0.4mm) 本体画面の隅までしっかりフィットします。
フィルム硬度は3Hで表面に傷が付きにくく液晶画面も保護します。また画面から発せられるブルーライトを約52%カットして目の負担を軽減します。
かんたん着脱のマグネットタイプ
フィルム上部のベゼル(額縁)に内蔵されたマグネットにより、ワンタッチで必要な時に貼付け、取り外しができます。
視野角度60度、覗き見視線をシャットアウト
オフィスや外出先、電車の移動中など、人目につく様々な場所で覗き見を防止。周りの目を気にする事なく作業に集中できます。
ノングレアシートとグレアシートの表裏両面対応
フィルムはノングレアとグレアの表裏両面、2WAY仕様。
ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており指紋やホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により画面への映り込みを防ぎます。
グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現でき、それぞれの使用シーンに合わせてお好みでお使いいただけます。※Surface Go/Surface Go2/Surface Book2/Surface Laptop2用フィルムはノングレアのみの仕様です。
液晶画面のキズを防止
フィルム表面は3H相当の硬度で傷が付きにくく、液晶モニターをしっかりと保護し不意な事故から傷を防ぐことができます。
ブルーライトカットが約52%
パソコンから発せられるブルーライトを約52%カットいたします。長時間のパソコン使用時などに目の疲れを軽減します。

付属品クリーニングクロス(1枚)厚さ(mm)フィルター:約0.5、ベゼル部:約1取付マグネット式対応機種Surface Pro 9/8透過率(%)65保証期間6ヶ月視野角60°(左右30°)表面硬度3H反射率(%)2.73紫外線カット0.7984使用フィルム表面:ノングレア加工、裏面:グレア加工対応インチサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式対応ブルーライトカット率約52%のぞき見防止ブルーライトカット
注意
※個人情報を完全に保護する商品ではありません。
※フィルムの構造上、多少のモアレ(縞)が発生する場合があります。
※フィルターの厚みによりパソコンを完全には閉じることができません。
※本製品と端末機器及びUSB等の外部接続機器をご使用中、磁気の影響により動作に影響が出る場合がございます。その際はフィルムを着脱して改善を試みてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする