かんたん着脱マグネット式プライバシーフィルム。 視野角左右30度から視線をシャットアウト。 ノングレアシートとグレアシートの表裏両面対応。ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており、指紋やホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により画面への映り込みを防ぎます。グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現。 液晶画面のキズを防止フィルム表面は3H相当の硬度で、傷が付きにくく液晶画面の傷も防ぎます。 フィルム厚さはわずか0.5mm。装着を感じさせないスタイリッシュな作りでMacBookの外観を崩しません。プライバシーフィルムを装着したまま、パソコンを閉じて持ち運びも可能です。 極限まで狭めた狭額縁、ベゼル部は厚さわずか約1mm MacBookPro 14.2/16.2インチ用では、ベゼル部を極限まで狭めることで従来品よりさらにデザイン性を高め、機種にぴったりフィットできる専用設計になっています。 かんたん着脱のマグネットタイプ フィルム上部のベゼル(額縁)に内蔵されたマグネットにより、ワンタッチで必要な時に貼付け取り外しができます。 視野角度は60°、左右の覗き見視線をシャットアウト オフィスや外出先、電車の移動中など、人目につく様々な場所で覗き見を防止。周りの目を気にする事なく作業に集中できます。 ノングレアとグレアシートの表裏両面2WAY仕様 フィルムはノングレアとグレアの表裏両面、2WAY仕様。ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており指紋や ホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により 画面への映り込みを防ぎます。グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現でき、それぞれの使用シーンに合わせてお好みでお使いいただけます。 液晶画面のキズを防止 フィルム表面は3H相当の硬度で傷が付きにくく、液晶モニターをしっかりと保護し不意な事故から傷を防ぐことができます。 MacBookのデザインをそこなわないシンプルなフィルム フィルム厚さはわずか0.5mm。装着を感じさせないスタイリッシュな作りでMacBookの外観を崩しません。プライバシーフィルムを装着したまま、パソコンを閉じて持ち運びも可能です。 ブルーライトカットが約52% パソコンから発せられるブルーライトを約52%カットいたします。長時間のパソコン使用時などに目の疲れを軽減します。