曜日別特売
UQ-KEZURI_BL 全自動鉛筆削り「ケズリ君」 uniq(ユニーク) 24891608

UQ-KEZURI_BL 全自動鉛筆削り「ケズリ君」 uniq(ユニーク) 24891608
UQ-KEZURI_BL 全自動鉛筆削り「ケズリ君」 uniq(ユニーク) 24891608
UQ-KEZURI_BL 全自動鉛筆削り「ケズリ君」 uniq(ユニーク) 24891608
UQ-KEZURI_BL 全自動鉛筆削り「ケズリ君」 uniq(ユニーク) 24891608
UQ-KEZURI_BL 全自動鉛筆削り「ケズリ君」 uniq(ユニーク) 24891608

全自動鉛筆削り「ケズリ君」

(2件のレビュー)
ブラック
内容量1個注文コード24891608品番UQ-KEZURI_BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

縦置きタイプの全自動鉛筆削り機。
鉛筆を入れたらあとはお任せ。フルオートで削り、終わったら鉛筆を押し戻してくれます。
縦タイプ&全自動なので、鉛筆に無理な力が入らず片側だけ削れてしまった、といったことが起こりません。しかも適切に削ってくれるから無駄削りを防止してくれます。
鉛筆を自動で引き込んで・削って・戻すときに、引き込む時とは逆回転で鉛筆を押し戻します。
耐久性のあるスチール製スパイラル刃が高速で鉛筆を削ります。約3000回までの耐久性があります。
長さ35mm未満の鉛筆は削れないので要注意!万が一短い鉛筆を入れてしまっても本体が検出し、自動的に停止します。
芯が折れてしまっても問題ありません。自動的に排出します。
自動で排出されない場合でも、手動で排出する機能もしっかり搭載。リセットボタンは電源を接続または電池を入れた状態でボタンを押すと、6秒ほどブレードが回転します。ゴミ箱の上で行うのがおすすめです。
連続使用は5分まで。それ以上は使わせないためのオーバーヒート防止機能が作動します。10分ほど休ませてください。
削りくずケースが装着されてないと、本体が動かない安全スイッチを搭載。
6~8mmの鉛筆・色鉛筆が削れます。(※柔らかい鉛筆・クレヨンは使用できません。)
削り角度は約18度。キリッとした鋭さのある仕上がりです。
ACアダプターもしくは単三アルカリ電池4本(別売)で動きます。何本も定期的に削る方はACアダプターがおすすめ!
容量上限はケースの4分の3くらいまで。目安として約50回削ったらいっぱいになります。定期的にブラシや乾いた布で拭いて掃除を行なってください。※4分の3ほど溜まらなくても、こまめに削りくずは捨ててください。

ブラック質量(g)228電源ACアダプター 6V 2000mA(入力:100V-240V 出力:5-6 V / 2A)または単三電池4本(別売)使用電池アルカリ電池(※マンガン電池、充電池(ニッケル水素電池)はご使用できません。)対応商品色鉛筆、鉛筆(柔らかい鉛筆、クレヨンは使用しないでください。)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×63×121RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)対応鉛筆サイズ:6~8mm繰り返し・詰め替え対応
注意
※ACアダプターと単三電池は同時に使うことができません。
※本製品は自動引き込み・自動削り・自動戻りの全自動鉛筆削り器削れていない新しい鉛筆を削る時は、戻るまでに多少時間がかかります。
※削れていない新しい鉛筆を削る時は、戻るまでに多少時間がかかります。
※鉛筆はしっかり真ん中を持ってまっすぐ差し込んでください。鉛筆の先を持ちますと、斜めになり削れない場合があります。
※電池を使用時に削りのスピードが遅くなった場合は、電池を交換してください。
※電池を使用する際は、新品をお使いください。
※本製品は縦置きタイプです。横置きでは使用できません。
※お子様がご使用する際は、大人の指導の下ご使用ください。
※鉛筆削り機の挿入口に指を入れないでください。怪我につながる危険性があります。
※ご使用にならない時は、お子様の手の届かない場所で保管してください。
※お使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の色味や質感が多少異なって見えることがございます。
※製品の改良などにより、仕様、デザインを予告なしに変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 児童の使用
認定こども園杉の子教育・研究機関

4・5歳児が自分で使用する。上から差し込むだけなので子どもにとても便利です。

対象商品 : 24891608
2024-05-06
用途: 鉛筆を削る
建設業・工事業

全自動なのはありがたいが
遅い&削る時の音が大きく不快です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする