DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
心地いいあかり 癒しの間接光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24891642
品番
DXL-81091B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8
材質
アルミダイカスト/白塗装、ポリカーボネート/白、アクリル/乳白(一部マット)
寸法(mm)
Φ65×長110×高さ(最大)180
質量(kg)
0.4
首振角度(°)
90
色温度(K)
2700
LEDランプ
交換不可
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
53.8
光源寿命
40000時間
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
430
注意
※調光器との併用はできません。