DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
心地いいあかり 癒しの間接光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24891658
品番
DXL-81218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8
仕様
プルレススイッチ付
材質
鋼板・アルミ型材/白塗装
長さ(mm)
1105
幅(mm)
170
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
135
機能
タイマー付
色温度(K)
2700
LEDランプ
交換不可
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
22.5
光束(Lm)
180
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
注意
※取付可能器具質量3kgまで。
※片寄った器具の配置は避けてください。片側のみ取付の場合は2kgまでです。
※プルスイッチ付のペンダントは使用しないでください。
※調光器との併用はできません。