DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LEDシャンデリア シリコンカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
〜4.5畳
消費電力(W)
23.4
注文コード
24891852
品番
DXL-81125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シリコン製のカバーは割れる心配がなく安心・安全です。
消費電力(W)
23.4
質量(kg)
3.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.3
径(mm)×高さ(mm)
535×335
定格光束(Lm)
2300
仕様
プルスイッチ付、吊高さ調節可能、コード長800mm
適合
〜4.5畳
材質
鋼板・鋼管/クロームメッキ、プラスチック/木目調塗装、成型シリコン/乳白
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。