DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LEDシーリングファン 吊パイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24891922
品番
JP-400SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板・鋼管/シルバーサテン塗装
径(Φmm)
130
長さ(mm)
460
質量(kg)
0.5
適合
AS-566専用
仕様
傾斜天井にも使用可能(25°まで)
RoHS指令(10物質対応)
対応