アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 保存容器・調味料入れ
アスベルの シール容器・フードコンテナ
レンジ名人 丸型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(3個)
注文コード
24891924
品番
3706
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
フタをしたまま加熱ができ、冷凍保存にも最適。
さまざまな食品のストックに優れるレンジ容器。重ねて保管ができ、場所をとりません。
材質
ポリピロピレン
形状
丸型
サイズ
L
容量(mL)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×124×57
電子レンジ
可