DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LEDシーリングファン 吊パイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24891956
品番
DP-35212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼管/白塗装
径(Φmm)
20
長さ(mm)
600
質量(kg)
0.6
適合
ASN-007W専用
仕様
傾斜天井にも使用可能(32°まで)
RoHS指令(10物質対応)
対応