DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LEDシーリングファン 吊パイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24891965
品番
DP-35322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼管/シルバーサテン塗装
径(Φmm)
20
長さ(mm)
400
質量(kg)
0.4
適合
ASN008S専用
仕様
傾斜天井にも使用可能(25°まで)
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24891965
DP-35322
63726819
DP-35322
ファン/パーツ/カリビアファン シルバー
DAIKO(大光電機)
1台
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました