DP-35323 LEDシーリングファン 吊パイプ DAIKO(大光電機) 24891974

LEDシーリングファン 吊パイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24891974 品番DP-35323
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼管/シルバーサテン塗装 径(Φmm)20 長さ(mm)600 質量(kg)0.6 適合ASN008S専用 仕様傾斜天井にも使用可能(32°まで) RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24891974 DP-35323 63726828 DP-35323 ファン/パーツ/カリビアファン シルバー DAIKO(大光電機) ファン/パーツ/カリビアファン シルバー DAIKO(大光電機) 1台 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする