産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(シングル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24892064 品番DEH-GTX8SS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,890
販売価格(税別)
69,900

SCポート搭載
シングルモード
光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能
最長20kmの通信ができます
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ

電源(V)DC12〜36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護) ポート数RJ-45:8ポート、光ファイバーポート(SCコネクタ):2ポート(2芯×2) 材質(ケース)IP40スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×92.3×130 最大消費電力(W)8 インターフェイス10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25〜70 ファイバータイプシングルモード SMF
関連資料:外形図(0.45MB) 取扱説明書:マニュアル(0.39MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする