SFM2.0-MPO 光コネクタ端面クリーナ(プラグ・レセプタクル兼用)フェルールメイト2.0 精工技研 24892125

SFM2.0-MPO 光コネクタ端面クリーナ(プラグ・レセプタクル兼用)フェルールメイト2.0 精工技研 24892125
SFM2.0-MPO 光コネクタ端面クリーナ(プラグ・レセプタクル兼用)フェルールメイト2.0 精工技研 24892125
SFM2.0-MPO 光コネクタ端面クリーナ(プラグ・レセプタクル兼用)フェルールメイト2.0 精工技研 24892125
SFM2.0-MPO 光コネクタ端面クリーナ(プラグ・レセプタクル兼用)フェルールメイト2.0 精工技研 24892125
SFM2.0-MPO 光コネクタ端面クリーナ(プラグ・レセプタクル兼用)フェルールメイト2.0 精工技研 24892125

光コネクタ端面クリーナ(プラグ・レセプタクル兼用)フェルールメイト2.0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合コネクタMPO(PC及びAPC)
内容量1個注文コード24892125品番SFM2.0-MPO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグおよびレセプタクルの清掃に1本で対応。
ハンディサイズのボディに800回以上使用できる清掃布を備えた小型・高性能の端面クリーナ。
広い清掃範囲と更なる高品質な清掃性能を確保。
パッチコードのコネクタ端面(プラグ)及び装置内部のコネクタ端面(レセプタクル)を1本で対応。
ベストセラーとなった初代機の使い勝手はそのままに、アダプタ内への挿入のみで清掃が可能。
先端部もワンタッチで延長可能 (収縮時 L 230mm ⇒ 延伸時 L 265mm)。
多芯コネクタ用(MPO)もラインナップ (使用回数500回以上)。

用途アダプタ内/コネクタ単体のフェルール端面掃除寸法(mm)寸法(収縮時)L230×W30×H40、(延伸時)L265×W30×H40質量(g)85駆動方式挿入時自動清掃適合コネクタMPO(PC及びAPC)RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数500回以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする