曜日別特売
1009693 ジェット水流でデンタルケア アイメディア 24892134

1009693 ジェット水流でデンタルケア アイメディア 24892134
1009693 ジェット水流でデンタルケア アイメディア 24892134
1009693 ジェット水流でデンタルケア アイメディア 24892134
1009693 ジェット水流でデンタルケア アイメディア 24892134
1009693 ジェット水流でデンタルケア アイメディア 24892134
1009693 ジェット水流でデンタルケア アイメディア 24892134
1009693 ジェット水流でデンタルケア アイメディア 24892134
1009693 ジェット水流でデンタルケア アイメディア 24892134
1009693 ジェット水流でデンタルケア アイメディア 24892134
1009693 ジェット水流でデンタルケア アイメディア 24892134

ジェット水流でデンタルケア

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24892134品番1009693
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

歯磨きでは取りきれない汚れをジェット水流で除去
業界初!洗口液を入れて使用できる口腔洗浄器!
口臭、ネバつき、着色汚れ。歯ぐきのケア、口内洗浄、歯周病予防
お風呂で使える
防水設計IPX7相当
大容量タンク310ml
4段階の水流パターン
一回の充電で約40回使用

付属品標準ノズル×2本、USB-C充電ケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付)材質ABS樹脂・ポリカーボネート・MBS樹脂質量(g)300消費電力(W)6定格電圧 DC V3.7寸法(cm)7×24.1×8.4タンク容量(mL)310充電器形名USB-C(USB電源アダプターを接続)防塵防水性能IPX7充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)1500(Li-ion充電池)連続使用回数約40回バッテリー寿命約500回(充放電回数)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: 子供の歯磨き
製造業

子供が歯科矯正してるのでワイヤーなどの隙間の汚れ落としに使ってます。
上手にやらないと洗面所がびしょびしょに成ります。
口を閉じてやれば大丈夫です。
慣れれば簡単です

対象商品 : 24892134
2024-01-28
用途: 口腔ケア
製造業

歯列矯正の口腔ケアの為購入しました。狙った所に水流が当たり何種類もの歯ブラシでケアしていましたがかなり楽になりました。水圧調整しないと天井まで噴射します。耐久性はまだわかりません、

対象商品 : 24892134
2024-02-23
用途: 夜の歯磨きの時
aromaNeigeサービス業

水圧、水流も強く、便利です。
今まで取れなかった、歯のカスもよくとれて重宝しています。

対象商品 : 24892134
2023-10-26
用途: 食事後の口内の洗浄
小林園芸農・林・水産業

食べかすがあっという間に洗い流されて本当にすっきりします。 歯槽膿漏の予防に有効と思います。ハンディータイプのこれは出張用に携帯できるので便利ですが、他社メーカーの物は一日3回使っていて2ヶ月ほどで壊れたので、これは長持ちして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする