泡のジェット噴流で排水管キレイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(160mL) 注文コード24892150 品番1009734
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

排水口にかぶせて押すだけで、パワフル泡噴射が排水管のヌメリ・汚れを洗浄しながら押し出し、スッキリ解消!
キッチン、洗面台、浴槽内の排水管のお手入れに。
噴射力1.4倍、洗浄成分約3倍の強力タイプ。(※メーカー比)
消臭効果もプラスしてアップデートしました。除菌・消臭(※全ての菌や臭いを除菌・消臭できるわけではありません)

成分界面活性剤(15% 純石けん分(脂肪酸カリウム)、脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶解剤、香料、消臭剤、除菌剤、pH調整剤 タイプ強力タイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×179 内容量(mL)160(約8回分) 液性アルカリ性 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※噴射口は必ず下向きで使用する。缶を45度以上傾けたり、上向き、横向きで噴射しない。ガスが先に抜けてしまい、最後まで使い切れない。
※スポンジ部を押すと液が出るため、手で押さないように注意する。
※スポンジ付キャップが外れた場合、取り付け時に押しすぎると液が出るため、押しすぎないように注意する。
※泡の飛び散りを防ぐために、排水口とスポンジ部の真ん中を合わせて使用する。
※用途以外に使用しない。
※他の洗浄剤と併用しない。
※長期間にわたって付着した汚れ、固形の汚れなどは落ちない場合がある。
※廃棄の際は、火気のない屋外で噴射音が消えるまで押し続け、完全にガスを抜く。お住まいの市町村の廃棄方法に従って廃棄する。

商品説明動画

ジェット噴流強力タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする