アイメディア
アイメディアの ラップ・消耗品・食品包材
アイメディアの ポリ袋・ジッパー付き袋
アイメディアの ストックバッグ
バイオマス素材配合鮮度保持袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40枚)
注文コード
24892204
品番
1009625
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
バイオマス素材を使った鮮度保持袋。
国産ゼオライトの効果で野菜果物の鮮度をキープ!
野菜や果物を買ったらすぐに鮮度保持袋にいれるだけ。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
色
グリーン
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×350
耐冷温度(℃)
-30