消費電力(W)38
付属品調色・調光リモコン
仕様プルレススイッチ付
適合〜8畳
材質木製/ブラウン塗装、和紙入りプラスチック(一部シルク印刷)
幅(mm)500
質量(kg)2.4
高さ(mm)150
奥行(mm)500
適合範囲〜8畳
色温度(K)(昼光色)6500、(電球色)2700
光源色昼光色、電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)90
光束(Lm)3420
LED寿命(時間)40000
光色昼光色+電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式10段階調光
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類リモコン、壁スイッチ
LED交換不可