DXL-81123 和風シーリングライト 8畳用 DAIKO(大光電機) 24892245

和風シーリングライト 8畳用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24892245 品番DXL-81123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

省エネ、長寿命が魅力のLEDを採用したシーリングライト。
長時間点灯することが多いリビングや寝室の主照明に最適です。

消費電力(W)37 付属品連続調光リモコン 仕様プルレススイッチ付 適合〜8畳 材質白木、アクリル/乳白(マット) 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×125 色温度(K)6500 LEDランプ交換不可 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.1 光源寿命40000時間 光色昼光色 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4000 適用畳数8畳
注意
※壁スイッチでも操作できます。
※調光器との併用はできません。
※別売DX-85736使用時傾斜天井使用可能(45°まで)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24892254
2021-10-22
用途:
和室の照明器具交換
アイング株式会社 様

和室のペンダント型より、本製品に交換、天井付けの為部屋が広く感じる。
FCL32w・40wよりの交換で省エネになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする