アイメディア
アイメディアの 洗剤
アイメディアの 洗濯用洗剤
アイメディアの ジェルボール・シートタイプ洗剤
ダウンおしゃれ着用ボール型洗剤
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
24892299
品番
1009467
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
クリーニング屋さんが使っている!
簡単!洗濯物と一緒に放り込むだけ!シワを抑えふんわり柔らかな仕上がりに!
部屋干しOK!
成分
界面活性剤(70% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル・第四級アンモニウム塩・ジアルキルジメチルアンモニウム塩)、安定化剤(プロピレングリコール・ブチルカルビトール)
形状
ジェルボール
寸法(mm)
35×45×20(1個あたり)
液性
中性
商品タイプ
本体
適合用途
ダウン・おしゃれ着
商品説明動画
クリーニング屋さんのダウン・おしゃれ着ボール型洗剤
参考になった