アイメディア
アイメディアの ポリ袋・ゴミ袋
アイメディアの ポリ袋(ゴミ袋)
ペットのうんち袋携帯用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15枚×7ロール)
注文コード
24892308
品番
1009455
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ペットのうんち回収時に便利な携帯用うんち袋。
次のゴミ捨てまでニオイが漏れにくい!消臭剤配合の携帯袋。
散歩に便利なケース付。
色
緑
厚さ(mm)
0.015
材質
ポリエチレン、ケース:ポリプロピレン
直径×長さL(Φmm×mm)
約40×100(ケース/フック部含まず)
耐冷温度(℃)
-30
寸法(横×縦)(mm)
220×330