DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
LED内玄関・小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
17
注文コード
24892412
品番
DXL-81066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。
消費電力(W)
17
光源色
昼光色
材質
木製/カジュアルオーク色塗装、アクリル/乳白(マット)
質量(kg)
1.2
色温度(K)
6500
高さ(mm)
120
径(Φmm)
370
LEDランプ
交換不可、調光不可
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.8
光源寿命
50000時間
光束(Lm)
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。
※別売DX-85736使用時傾斜天井使用可能(45°まで)。