DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
LED内玄関・小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5.5
注文コード
24892437
品番
DXL-81081B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。
消費電力(W)
5.5
光源色
電球色
材質
プラスチック/白・ダークブラウン塗装、アクリル/乳白
質量(kg)
0.3
色温度(K)
2700
LEDランプ
交換不可、調光不可
エネルギー消費効率(Lm/W)
58.2
光源寿命
40000時間
径(mm)×高さ(mm)
135×80
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
320
注意
※調光器との併用はできません。