DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
LED内玄関・小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.8
注文コード
24892455
品番
DXL-81110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。
消費電力(W)
6.8
光源色
電球色
材質
プラスチック/白、ガラス/消し
質量(kg)
0.8
色温度(K)
2800
高さ(mm)
200
径(Φmm)
120
LEDランプ
調光不可
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.1
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
490
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。