DXL-81180B LED内玄関・小型シーリングライト DAIKO(大光電機) 24892473

LED内玄関・小型シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)5.8 注文コード24892473 品番DXL-81180B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は消費電力など13種類から選べます 他の種類を見る

玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。

消費電力(W)5.8 光源色電球色 材質成形シリコン/乳白 質量(kg)0.3 色温度(K)2700 LEDランプ調光不可 エネルギー消費効率(Lm/W)70.6 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)120×145 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)410
注意
※調光器との併用はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24892473 DXL-81180B 41957984 DXL-81291C LED内玄関・小型シーリングライト DAIKO(大光電機) LED内玄関・小型シーリングライト DAIKO(大光電機) 1台 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする