DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
LED内玄関・小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4.7
注文コード
24892482
品番
DXL-81245B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。
消費電力(W)
4.7
光源色
電球色
材質
プラスチック/金色メッキ、成型シリコン/乳白
質量(kg)
0.3
色温度(K)
2700
LEDランプ
調光不可
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.6
光源寿命
40000時間
径(mm)×高さ(mm)
120×170
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
360
注意
※調光器との併用はできません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24892482
DXL-81245B
41957993
DXL-81294C
LED内玄関・小型シーリングライト
DAIKO(大光電機)
1台
¥
4,598
税込
¥
5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)