コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の ヘアケア
コイズミ(小泉成器)の ドライヤー
マイナスイオンヘアードライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24892624
品番
KHD9441H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
髪の根元からしっかり乾燥、シロッコファンドライヤー。
冷風にワンプッシュで切り替え、便利なクールスイッチ搭載。着脱式フィルターでお手入れ簡単。
髪にたっぷり届ける、マイナスイオン。
幅(mm)
237
色
ダークグレー
高さ(mm)
280
質量(g)
625
奥行(mm)
87
消費電力(W)
1200
風量(m
3
/min)
1.1
風量調整
2段階
マイナスイオン機能
あり