コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の ヘアケア
コイズミ(小泉成器)の ヘアアイロン
ボブスタイルヘアーアイロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24892640
品番
KHR6800H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
ブラシでスーッと簡単ボブスタイル。
シリコンコームが髪をしっかりキャッチして、毛先にきちんとカール。
ブローも外巻き&内巻きも、前髪もこれ1本で思いのまま。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
幅(mm)
244
色
グレー
高さ(mm)
44
質量(g)
265
奥行(mm)
43
消費電力(W)
300〜370
電源(AC V)
AC100〜120/200〜240
最高使用温度(℃)
200