コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の ヘアケア
コイズミ(小泉成器)の ヘアアイロン
ボブスタイルヘアーアイロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
24
注文コード
24892649
品番
KHR6010P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ふわっとボリューム。簡単ボブスタイル。
内巻き、カール、ボリュームアップもこれ1本で思いのまま。
髪をキャッチしやすく、絡まりにくい独自のブラシ形状。
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
幅(mm)
45
色
ピンク
高さ(mm)
230
質量(g)
220
奥行(mm)
49
消費電力(W)
24
パイプ径(Φmm)
25
電源(AC V)
AC100〜240
最高使用温度(℃)
200