ボブスタイルヘアーアイロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)30 注文コード24892658 品番KHR6110P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

ふわっとボリューム。簡単ボブスタイル。
内巻き、カール、ボリュームアップもこれ1本で思いのまま。
髪をキャッチしやすく、絡まりにくい独自のブラシ形状。
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。

幅(mm)63 ピンク 高さ(mm)230 質量(g)250 奥行(mm)55 消費電力(W)30 パイプ径(Φmm)32 電源(AC V)AC100〜240 最高使用温度(℃)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする