DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24892683
品番
DX-85826
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
鋼板・アルミ型材/白塗装
長さ(mm)
705
幅(mm)
170
質量(kg)
1.0
高さ(mm)
85
電気容量(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能質量(kg)
2.5まで
注意
※片寄った器具の配置は避けてください。片側のみ取付の場合は1.5kgまでです。
※プルスイッチ付ペンダントは使用しないでください。