コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の ヘアケア
コイズミ(小泉成器)の ドライヤー
マイナスイオンカーリングドライヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24892710
品番
KHC5230N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
先玉ブラシで、地肌にやさしく髪をしっかりキャッチ。
付属品
先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ
幅(mm)
234
色
ゴールド
高さ(mm)
58
質量(g)
310
奥行(mm)
51
消費電力(W)
700
風量調整
2段階
マイナスイオン機能
あり