DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LED和風ペンダント
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24892717
品番
DXL-81184
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.9
材質
プラスチック/黒・竹色、和紙入りプラスチック
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
185
色温度(K)
2700
仕様
下面開放
直径(Φmm)
235
口金
E26
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.7
光束(Lm)
430
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
注意
※調光器との併用はできません。