コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の ヘアケア
コイズミ(小泉成器)の ドライヤー
マイナスイオンカーリングドライヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24892719
品番
KHC5304P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
スリムボディと2種類のブラシ。ふんわりツヤ髪スタイリング。
付属品
ワイドスタイリングブラシ、ロールキャッチブラシ
幅(mm)
221
色
ピンク
高さ(mm)
51
質量(g)
290
奥行(mm)
47
消費電力(W)
700
風量調整
2段階
マイナスイオン機能
あり