マイナスイオンカーリングドライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24892737 品番 KHC5404K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

持ちやすいスリムボディ。シンプルな1本タイプ。

付属品ワイドスタイリングブラシ 幅(mm)221 ブラック 高さ(mm)51 質量(g)290 奥行(mm)47 消費電力(W)700 風量調整2段階 マイナスイオン機能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする