DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
LEDスポットライトスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24892753
品番
DXL-81094B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
16
仕様
中間スイッチ付、コード(2m・白)付
材質
アルミダイカスト/白塗装、ポリカーボネート/白、アクリル/乳白(一部マット)
長さ(mm)
250
幅(mm)
110
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
180
色温度(K)
2700
LEDランプ
交換不可、調光不可
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
53.8
光束(Lm)
860
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80