DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
LEDスポットライトスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24892762
品番
DXL-81194B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.1
仕様
スイッチ付、コード(2m・白)付
材質
鋼板/白塗装、成形シリコン/乳白
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
130
色温度(K)
2700
LEDランプ
交換不可、調光不可
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.8
光束(Lm)
420
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83