CICONIA
CICONIAの AV家電
CICONIAの オーディオ
CICONIAの スピーカー
CICONIAスピーカー 専用ワイヤレスマイク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24892780
品番
W-56F
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
チコニアスピーカー専用ワイヤレスマイク
色
orange
質量(g)
電池入り:215、電池なし:169
幅(cm)
約4
対応機種
CTEY-2080F・CTFE-2060C・CTFE-2040B・CTFE-2040B1・CTX08BS・CDD160A
周波数帯域(MHz)
超短波帯261.80Mhz
電池
単三乾電池×2使用(別売)
高さ(cm)
約25.5
外径(Φcm)
約14.5
注意
※画像はイメージです。販売時期によりデザインが一部異なる場合がございます。