DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の キッチンライト
LED多目的灯・キッチンライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
48
仕様
プルスイッチ付
注文コード
24892796
品番
DXL-81195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
48
材質
鋼板/白塗装、ポリカーボネート/白
質量(kg)
2.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.9
演色指数(Ra)
83
仕様
プルスイッチ付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1150×65×70
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
4220
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
否
LED交換
不可
注意
※調光器との併用はできません。