DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の キッチンライト
LED多目的灯・キッチンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
11
仕様
プルスイッチ付
注文コード
24892848
品番
DXL-81187B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
11
材質
鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白
質量(kg)
1.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.1
演色指数(Ra)
83
仕様
プルスイッチ付
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
95×450×40
色温度(K)
6500
LEDランプ
交換不可、調光不可
光源色
昼光色
光源寿命
40000時間
定格光束(Lm)
970
注意
※調光器との併用はできません。