DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の キッチンライト
LED多目的灯・キッチンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
11
仕様
近接スイッチ付、動作切替スイッチ付、感知距離2段階切替
注文コード
24892857
品番
DXL-81188B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
11
材質
鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白
質量(kg)
1.4
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.1
演色指数(Ra)
83
仕様
近接スイッチ付、動作切替スイッチ付、感知距離2段階切替
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×40×95
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
970
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
否
LED交換
不可
注意
※調光器との併用はできません。