DXL-81040 LED浴室灯 DAIKO(大光電機) 24892875

LED浴室灯

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼光色 消費電力(W)6.6 注文コード24892875 品番DXL-81040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は光源色・消費電力・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.6 材質アルミダイカスト/シルバー塗装、ガラス/透明 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.2 質量(kg)0.9 口金E26 LEDランプ調光不可 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)105×205 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24892902
2022-01-04
用途:
脱衣場照明
製造業

蛍光灯タイプだったのですが、点灯が安定していなかったのでLEDタイプに変更したいと思いこの商品にしました。交換は説明書を見れば30分もあれば交換できました。明るさは脱衣場としては充分でした。電気工事士資格は必要です。(昨年取得)年末に頼んだのですが4日に配送されました。仕方ないけど年末に発送案内来たのにね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする