曜日別特売
DXL-81191B LED浴室灯 DAIKO(大光電機) 24892918

LED浴室灯

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)65
消費電力(W)16
内容量1個注文コード24892918品番DXL-81191B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
消費電力(W)16材質プラスチック/白、アクリル/乳白色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)65質量(kg)1.2高さ(mm)325×90光源寿命40000時間光束(Lm)1040RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24892902
2022-01-04
用途: 脱衣場照明
製造業

蛍光灯タイプだったのですが、点灯が安定していなかったのでLEDタイプに変更したいと思いこの商品にしました。交換は説明書を見れば30分もあれば交換できました。明るさは脱衣場としては充分でした。電気工事士資格は必要です。(昨年取得)年末に頼んだのですが4日に配送されました。仕方ないけど年末に発送案内来たのにね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする