DXL-81192B LED浴室灯 DAIKO(大光電機) 24892927

LED浴室灯

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 消費電力(W)6.1 注文コード24892927 品番DXL-81192B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は光源色・消費電力・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.1 材質プラスチック/白、ポリカーボネート/乳白 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.8 質量(kg)0.4 LEDランプ交換不可、調光不可 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)□120×95 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)310

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24892927 DXL-81192B 69994828 DXL-81292C LED浴室灯 DAIKO(大光電機) LED浴室灯 DAIKO(大光電機) 1台 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24892902
2022-01-04
用途:
脱衣場照明
製造業

蛍光灯タイプだったのですが、点灯が安定していなかったのでLEDタイプに変更したいと思いこの商品にしました。交換は説明書を見れば30分もあれば交換できました。明るさは脱衣場としては充分でした。電気工事士資格は必要です。(昨年取得)年末に頼んだのですが4日に配送されました。仕方ないけど年末に発送案内来たのにね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする