DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の キッチンライト
LED多目的灯・キッチンライト 4.5畳用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24893006
品番
DXL-81238
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
24
材質
鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
985×85×140
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.3
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
2600
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
LED交換
不可
注意
※調光器との併用はできません。