携帯ヘルメットCrubo(クルボ) ST#130

(4件のレビュー)
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24893058 品番 ST#130 B-4
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

上部をくるっと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分に
ビジネスバッグにも収納でき、電車などの移動でも邪魔にならずに持ち運びが可能
不織布製収納袋(水色)付き
頭周囲47〜62cmに対応「フレキシブルヘッドバンド」搭載

ブルー 仕様「保護帽の規格」合格品 材質保護帽:ABS 、ハンモック/ヘッドバンド:ポリエチレン成形品、あご紐:VP-T16型(ワンタッチ式バックル・合成繊維テープ) 寸法(mm)(装着時)208×278×140(収納時)208×278×80 質量(g)420(帽体295) 種類折りたたみ 適合頭囲(cm)47〜62(ヘッドバンドの調節可能範囲) 名入れ ひもタイプワンタッチ式バックル 使用区分飛来・落下物、墜落時保護用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24893076
2024-11-15
用途:
点検作業
電気・ガス・熱供給・水道業

折り畳み出来て軽いので持ち運べるのが良い。
サイズがSサイズに調整出来るのも良いです。
あと発送がとても早くて助かりました。

対象商品:
24893076
2018-11-06
用途:
現場点検時
建設業・工事業

通気口があれば、なお良い。中の緩衝剤形状を変更し、通気性を確保してはどうか。

2人が参考にしています
対象商品:
24893058
2018-06-05
用途:
現場視察
セカンド ディスカバリ株式会社」 様

コンパクトで保持に場所を取らないので良いと思う。
頭部のサイズ変更がしずらい。

2人が参考にしています
対象商品:
24893058
2017-12-13
用途:
安全パトロールの時、工場検査の時
建設業・工事業

とても良いと思います。カバンに入れてもおさまりがいいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする