ST#130 W-1 携帯ヘルメットCrubo(クルボ) ST#130 谷沢製作所 24893076

ST#130 W-1 携帯ヘルメットCrubo(クルボ) ST#130 谷沢製作所 24893076
ST#130 W-1 携帯ヘルメットCrubo(クルボ) ST#130 谷沢製作所 24893076
ST#130 W-1 携帯ヘルメットCrubo(クルボ) ST#130 谷沢製作所 24893076
ST#130 W-1 携帯ヘルメットCrubo(クルボ) ST#130 谷沢製作所 24893076

携帯ヘルメットCrubo(クルボ) ST#130

(4件のレビュー)
当日出荷名入れ可当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード24893076品番ST#130 W-1
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

上部をくるっと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分に
ビジネスバッグにも収納でき、電車などの移動でも邪魔にならずに持ち運びが可能
不織布製収納袋(水色)付き
頭周囲47~62cmに対応「フレキシブルヘッドバンド」搭載

ホワイト仕様「保護帽の規格」合格品材質保護帽:ABS 、ハンモック/ヘッドバンド:ポリエチレン成形品、あご紐:VP-T16型(ワンタッチ式バックル・合成繊維テープ)寸法(mm)(装着時)208×278×140(収納時)208×278×80質量(g)420(帽体295)種類折りたたみ適合頭囲(cm)47~62(ヘッドバンドの調節可能範囲)名入れひもタイプワンタッチ式バックル使用区分飛来・落下物、墜落時保護用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24893076
2024-11-15
用途: 点検作業
電気・ガス・熱供給・水道業

折り畳み出来て軽いので持ち運べるのが良い。
サイズがSサイズに調整出来るのも良いです。
あと発送がとても早くて助かりました。

対象商品 : 24893076
2018-11-06
用途: 現場点検時
建設業・工事業

通気口があれば、なお良い。中の緩衝剤形状を変更し、通気性を確保してはどうか。

2が参考にしています
対象商品 : 24893058
2018-06-05
用途: 現場視察
セカンド ディスカバリ株式会社」

コンパクトで保持に場所を取らないので良いと思う。
頭部のサイズ変更がしずらい。

2が参考にしています
対象商品 : 24893058
2017-12-13
用途: 安全パトロールの時、工場検査の時
建設業・工事業

とても良いと思います。カバンに入れてもおさまりがいいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする